SIEMENS - SIE3SE51220CH02 FM56 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R SC RAP - 3SE51220CH02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209693494
Artikelnummer
SIE3SE51220CH02
Herstellernummer
3SE51220CH02
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Interruttore di posizione custodia in metallo
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- larghezza custodia: 56 mm
- connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
- contatti ad azione rapida: 1NO/1NC
- attuatore: rotativo regolabile a destra/a sinistra
- leva in metallo: lungo27 mm
- rotella in acciaio inox: 19 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- omologazioni internazionali: IEC, UL
- massimi requisiti di sicurezza: secondo PL e/o SIL 3
- elettronica ASIsafe integrata: basso assorbimento di corrente
- disponibilità di diverse grandezze di custodia: plastica o metallo o forma costruttiva compatta
- opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- serie 3SF1: collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- struttura modulare consente molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze operative industriali
- LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio
- tecnica di collegamento rapida per tempi di cablaggio notevolmente ridotti
- accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, come testine di comando e connettori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


