Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220CE01 FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP - 3SE51220CE01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693432

Artikelnummer

SIE3SE51220CE01

Herstellernummer

3SE51220CE01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

119 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC
    • Leva con rotella: leva in metallo e rotella in plastica 22 mm
    • Struttura modulare per una molteplicità di varianti
    • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Richiesta di basso assorbimento di corrente da parte dell'elettronica ASIsafe integrata
    • Diverse grandezze di custodia, con contatti in plastica o in metallo

    Vantaggi per i clienti:

    • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Connettore M12 disponibile opzionalmente con visualizzazione di stato a LED
    • Accessori disponibili, tra cui testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
    • Completa gamma di prodotti con la serie 3SF1 e collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
    • Facilita l'operatività industriale con un'ampia varietà di connettori e rotelle

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie