SIEMENS - SIE3SE51220CC021AA7 M56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP, 30N - 3SE51220CC021AA7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209859159
Artikelnummer
SIE3SE51220CC021AA7
Herstellernummer
3SE51220CC021AA7
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
103.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Collegamento apparecchio 3 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Pulsante a calotta, con sovracorsa da 3 mm, in acciaio inossidabile
- Forza di azionamento/di richiamo 30 N
- Costruzione modulare con ampia varietà di varianti
- Segnalazione LED dello stato attuale dell'apparecchio
- Collegamento rapido per ridurre i tempi di cablaggio
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Multiplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Persone e dispositivi protetti grazie alla sorveglianza della posizione
- Facilità di installazione e riduzione dei tempi di montaggio
- Adattabilità alle esigenze della quotidiana operatività industriale
- Sicurezza elevata grazie a standard internazionali
- Accessori disponibili per una maggiore versatilità e funzionalità
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie