Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220CA00 FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP - 3SE51220CA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693142

Artikelnummer

SIE3SE51220CA00

Herstellernummer

3SE51220CA00

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore base per interruttore di posizione 3SE51

Interruttore di sicurezza meccanico progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in metallo 56 mm
  • Collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5)
  • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC senza testina di comando
  • Struttura modulare con molteplicità di varianti
  • Connettori e rotelle per esigenze operative industriali
  • LED per segnalazione stato attuale dell'apparecchio
  • Collegamento rapido per tempi di cablaggio ridotti
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioniinternazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe con basso assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti in plastica o in metallo
  • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Accessori disponibili, testine di comando e connettori

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibilità con diverse applicazioni industriali
  • Facilità di modifica e personalizzazione grazie alla struttura modulare
  • Tempi di installazione e cablaggio notevolmente ridotti
  • Elevata sicurezza operativa conformemente agli standard internazionali
  • Visualizzazione chiara dello stato dell'apparecchio tramite LED

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie