Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220BH01 FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN - 3SE51220BH01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693111

Artikelnummer

SIE3SE51220BH01

Herstellernummer

3SE51220BH01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

127.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser Sensor:

-99999 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione custodia in metallo

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Largezza custodia: 56 mm
  • Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
  • Contatti: ad azione lenta 1NO/1NC
  • Attuatore: a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
  • Leva in metallo: lunga 27 mm
  • Rotella in plastica: 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio: secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali: IEC, UL
  • Requisiti di sicurezza: secondo PL e/o SIL 3
  • Assorbimento di corrente: basso (elettronica ASIsafe integrata)
  • Disponibilità: diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Opzioni: visualizzazione di stato a LED e connettore M12 disponibili su alcune varianti
  • Serie 3SF1: con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
  • Accessori: testine di comando e connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento disponibili a seconda dell'esecuzione

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze operative industriali quotidiane.
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
  • I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie