Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220BE01 FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN - 3SE51220BE01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693098

Artikelnummer

SIE3SE51220BE01

Herstellernummer

3SE51220BE01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

119 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Modular structure allowing multiple variants with fewer stock types.
    • LED indicators to show the current status of the device.
    • Fast connection technology significantly reduces wiring times.
    • Switching and mounting points according to EN 50047 and EN 50041.
    • International certifications (IEC, UL) for compliance.
    • Meets high safety requirements according to PL e or SIL 3.
    • Integrated ASIsafeelectronics with low current consumption.
    • Available in various housing sizes and designs, with plastic or metal contacts.
    • Optional LED status display and M12 connector available for some variants.
    • Direct connection to AS-Interface bus system in the 3SF1 series.

    Vantaggi per i clienti:

    • Simplified inventory management due to reduced types of devices needed.
    • Improved operational efficiency with quick connection technology.
    • Enhanced safety features ensure compliance with strict industry standards.
    • Customization options available to meet specific industrial needs.
    • Reliability in monitoring positions of machine parts and safety devices.
    • Access to a range of accessories for versatile installation and connection.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie