SIEMENS - SIE3SE51220BB01 FM56 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN - 3SE51220BB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209693050
Artikelnummer
SIE3SE51220BB01
Herstellernummer
3SE51220BB01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Dimensione custodia: 56 mm
- Connessione dell'apparecchio: 3x (M20x 1,5)
- Contatti: 1NO/1NC, azione lenta
- Pulsante semplice, acciaio inox
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata, basso assorbimento di corrente
- Varianti disponibili: custodia in plastica o metallo, diverse grandezze e contatti
- Visualizzazione di stato a LED e connettore M12 disponibili opzionalmente
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio per facile monitoraggio.
- Accessori opzionali disponibili per personalizzare l'installazione.
- Conformità agli standard di sicurezza garantisce affidabilità nelle operazioni industriali.
Interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


