Startseite

SIEMENS - SIE3SE51220AA00 CUSTODIA PER FIN. 3SE51 - 3SE51220AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 56 mm

  • Höhe des Sensors - 37.8 mm

  • Länge des Sensors - 85.7 mm

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209693005

Artikelnummer

SIE3SE51220AA00

Herstellernummer

3SE51220AA00

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

56 mm

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzart (NEMA):

12

custodia per interruttore di posizione 3SE51, larga 56 mm in metallo con coperchio, turchese collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie