SIEMENS - SIE3SE51141CA001AF3 FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P 2LED 24 - 3SE51141CA001AF3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209692787
Artikelnummer
SIE3SE51141CA001AF3
Herstellernummer
3SE51141CA001AF3
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC con connettore M12 a 5 poli
- Due LED: giallo e verde, DC 24 V senza testina di comando
- Assegnazione dei pin: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13 (LED verde), Pin4=14 (LED giallo), Pin5=LED di massa
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia e contatti disponibili in plastica o metallica
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare per una riduzione dei tipi da magazzino
- Tempo di cablaggio notevolmente ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Richiesta di corrente bassa per l'elettronica integrata
- Accessori personalizzabili come testine di comando e connettori
- Completa gamma di prodotti con serie 3SF1 per collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Interruttore base per interruttore di posizione 3SE51
Interruttore di posizione in custodia metallica progettato per il rilevamento sicuro di parti di macchina con contatti ad azione rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


