SIEMENS - SIE3SE51140CH601AC5 POSITION SWITCH METAL M12 - 3SE51140CH601AC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 53.3 mm
Länge des Sensors - 206 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 4 A
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIUS 3SE5
EAN
4047621021003
Artikelnummer
SIE3SE51140CH601AC5
Herstellernummer
3SE51140CH601AC5
Hersteller
SIE
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
53.3 mm
Länge des Sensors:
206 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Schutzart (NEMA):
12










