Startseite

SIEMENS - SIE3SE51140CD021AC5 POSITION SWITCH METAL, M12 - 3SE51140CD021AC5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621019475

Artikelnummer

SIE3SE51140CD021AC5

Herstellernummer

3SE51140CD021AC5

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

130.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione, con pulsante con rotella 3SE5114

Interruttore di posizione meccanico per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in metallo 40 mm secondo EN 50041
  • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC con connettore M12, a 5 poli
  • Fisso assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22, pin3=13, pin4=14, pin5=PE
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Integrazione elettronica ASIsafe per basso assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
  • Opzioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili, tra cui testine di comando e connettori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie