Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120MA00 FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV - 3SE51120MA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209856240

Artikelnummer

SIE3SE51120MA00

Herstellernummer

3SE51120MA00

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE5112

    Il 3SE5112 è un interruttore di sicurezza meccanico progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo secondo EN 50041, 40 mm
    • 1 x (M20x 1,5) contatti ad azione lenta 1NO/2NC con sovrapposizione senza testina di comando
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibile in diverse grandezze di custodia, plastica o metallo
    • Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze operative quotidiane
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Accessori disponibili, tra cui testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
    • Completezza della gamma di prodotti grazie alla serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie