Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120LU21 FM40 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10G - 3SE51120LU21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 56.5 mm

  • Länge des Sensors - 78 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692602

Artikelnummer

SIE3SE51120LU21

Herstellernummer

3SE51120LU21

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

56.5 mm

Länge des Sensors:

78 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzart (NEMA):

12

interruttore a cerniera custodia in metallo; 40 mm, EN 50041 collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) con albero cavo diametro = 8 mm, Angolo di intervento 10° contatto ad azione rapida 2NC/1NO Interruttori a cerniera di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, specialmente per limpiego su porte girevoli e ribalte di macchine. Gli interruttori di sicurezza meccanici a cerniera appartengono al sistema modulare, perché hanno custodia uguale a quella degli interruttori di posizione. Una disinserzione con relativa segnalazione avviene senza ritardo temporale con un piccolo angolo di apertura di 10°. La tecnica di cablaggio semplice e rapida consente un notevole risparmio di tempo nel collegamento. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con cerniera integrata. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili testine di comando con albero cavo o albero pieno. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie