SIEMENS - SIE3SE51120LH01 FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP - 3SE51120LH01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209692558
Artikelnummer
SIE3SE51120LH01
Herstellernummer
3SE51120LH01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser Sensor:
-99999 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Collegamento apparecchio: 1x (M20 x 1,5)
- Contatti: ad azione rapida 1NO/2NC
- Attuatore: a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
- Leva: in metallo 27 mm di lunghezza
- Rotella: in plastica 19 mm
- Struttura modulare per una molteplicità di varianti
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Tempi di cablaggio ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Disponibilità di diverse grandezze di custodia e contatti.
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12.
- Accessori disponibili per personalizzare l'installazione.
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3.
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


