SIEMENS - SIE3SE51120LE01 FM40 LEVA ROT PLAST 1L2R SC RAP - 3SE51120LE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209692534
Artikelnummer
SIE3SE51120LE01
Herstellernummer
3SE51120LE01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
119 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser Sensor:
-99999 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
- Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/2NC
- Leva con rotella, leva in metallo e rotella in plastica 22 mm
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Opzionalmente disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Una vasta gamma di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
- Accessori come testine di comando e connettori disponibili a seconda dell'esecuzione.
- Design compatto offre flessibilità e adattabilità in diverse applicazioni.
Interruttore Di Posizione Custodia In Metallo 40 Mm Secondo Din En 50041
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


