SIEMENS - SIE3SE51120LA001CA0 FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR - 3SE51120LA001CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209692480
Artikelnummer
SIE3SE51120LA001CA0
Herstellernummer
3SE51120LA001CA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/2NC senza testina di comando
- Normative: Conforme a EN 50041, EN 50047
- Omologazioni: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe: Basso assorbimento di corrente
- Varietà di custodie: Plastica o metallo, forma costruttiva compatta
- Opzioni disponibili: Visualizzazione di stato a LED, connettore M12
- Struttura modulare che permette una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Ampi connettori e rotelle soddisfano tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Accessori disponibili come testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
- Segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED.
Interruttore base con elevata protezione contro la corrosione
Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


