Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120LA001AJ0 FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP -40 - 3SE51120LA001AJ0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209822030

Artikelnummer

SIE3SE51120LA001AJ0

Herstellernummer

3SE51120LA001AJ0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione interruttore base metallo

Interruttore di posizione meccanico SIRIUS 3SE5 per il rilevamento della posizione di parti di macchina in condizioni ambientali estreme.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 40 mm
  • Secondo: EN 50041
  • Protezione: anticorrosione aumentata
  • Collegamento apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
  • Contatti: ad azione rapida 1NO/2NC
  • Funzionamento: -40 °C
  • Prova di resistenza: a urti e vibrazioni secondo DIN EN 61373, categoria 1B
  • Omologazioni: IEC, UL

Vantaggi per il cliente:

  • Adatto per condizioni ambientali estreme, come impianti eolici, industria dei generialimentari e applicazioni ferroviarie.
  • Elevato grado di protezione, ideale per impieghi in condizioni avverse.
  • Elevata protezione anticorrosione e prova di urti e vibrazioni.
  • Risponde ai massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3.
  • Disponibile in diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo.
  • Varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta disponibili.
  • Accessori disponibili per diverse configurazioni di interruttori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie