Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120LA00 FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP - 3SE51120LA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692473

Artikelnummer

SIE3SE51120LA00

Herstellernummer

3SE51120LA00

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore base per interruttore di posizione 3SE51

    Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in metallo secondo EN 50041
    • Collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/2NC senza testina di comando
    • Struttura modulare con molteplici varianti
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibili in diverse grandezze di custodia, con contatti in plastica o metallo
    • Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto alsistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Cablaggio notevolmente ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Risponde a tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale
    • Ampia varietà di connettori e rotelle
    • Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, come testine di comando e connettori
    • Sicurezza garantita in un contesto industriale con prodotti SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie