Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120KH01 FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN - 3SE51120KH01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692442

Artikelnummer

SIE3SE51120KH01

Herstellernummer

3SE51120KH01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

127.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 progettati per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza di dispositivi di protezione, dotati di una struttura modulare e un'ampia gamma di connettori.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione lenta 1 NO/2 NC
    • Azionatore girevole a destra/sinistra impostabile
    • Leva in metallo di 27 mm di lunghezza
    • Rotella in plastica di 19 mm
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Configurazioni di interruttore per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibilità di diverse grandezze di custodia in plastica/metallo o compatte
    • Opzionale: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare con poche varianti da magazzino
    • Possibilità di soddisfare diverse esigenze operative industriali con un'ampia varietà di connettori e rotelle
    • Accessori disponibili per personalizzare e ottimizzare l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie