Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120CH82 FM40 LEVA ASTA PL 200MM 1L1R SC RAP - 3SE51120CH82

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692312

Artikelnummer

SIE3SE51120CH82

Herstellernummer

3SE51120CH82

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

281 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

49.8 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 progettati per il rilevamento di posizione e la sorveglianza di dispositivi di protezione in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
    • Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
    • Leva ad asta in plastica lunghezza 200 mm
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Apparecchi con omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili, con vari contatti
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Accessori disponibili, come testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
    • La serie 3SF1 offre un collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface per una maggiore versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie