SIEMENS - SIE3SE51120CH80 FM40 LEVA ASTA ALL 200MM 1L1R SC RAP - 3SE51120CH80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209692299
Artikelnummer
SIE3SE51120CH80
Herstellernummer
3SE51120CH80
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
281 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
49.8 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
- Leva ad asta in alluminio lunghezza 200 mm
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Richiesta di basso assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata
- Disponibili custodie in plastica o metallo, con diverse varianti di contatto
- Configurazioni di interruttore per requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Struttura modulare con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Vasta gamma di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
- LED segnalano lo statoattuale dell’apparecchio
- Varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12 disponibili
- Accessori aggiuntivi come testine di comando e connettori disponibili a seconda dell'esecuzione
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie