SIEMENS - SIE3SE51120CH50 FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP - 3SE51120CH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209692251
Artikelnummer
SIE3SE51120CH50
Herstellernummer
3SE51120CH50
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
- Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra
- Impostabile con leva in metallo lunga 100 mm, regolabile in lunghezza
- Rotella in plastica 19 mm
- Struttura modulare per molteplici varianti
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC,UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Accessori disponibili: testine di comando, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Versatilità e adattabilità a diverse esigenze operative industriali
- Facilità di monitoraggio dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED
- Possibilità di personalizzazione con diverse grandezze di custodia e contatti
- Sicurezza elevata grazie alle conformità internazionali e ai requisiti di sicurezza
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


