SIEMENS - SIE3SE51120CE01 FM40 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP - 3SE51120CE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209692176
Artikelnummer
SIE3SE51120CE01
Herstellernummer
3SE51120CE01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
119 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
- Dimensione custodia: 40 mm secondo DIN EN 50041
- Collegamento apparecchio: 1x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC
- Leva con rotella in metallo e plastica da 22 mm
- LED per segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Configurazioni di interruttore per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Variante di custodia in plastica o metallo, compatta
- Opzioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1
- Struttura modulare con molte varianti e ridotto numero di tipi da magazzino
- Rapidità nei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili per diverse esecuzioni, incluse testine di comando e connettori
- Adattamento flessibile alle esigenze dell’operatività industriale quotidiana
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


