Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120CD02 FM40 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP - 3SE51120CD02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692152

Artikelnummer

SIE3SE51120CD02

Herstellernummer

3SE51120CD02

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

116.3 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm

    Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
    • Collegamento apparecchio: 1x (M20 x 1,5)
    • Contatti: azione rapida 1NO/1NC
    • Perno con rotella: sovracorsa da 3 mm e rotella in acciaio inox 13 mm
    • Cablaggio rapido: tempi di cablaggio notevolmente ridotti
    • Omologazioni: IEC, UL
    • Sicurezza: soddisfa i massimi requisiti di PL e SIL 3
    • Elettronica: ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Varianti: diverse grandezze di custodia, contatti in plastica o metallo
    • Accessori: testine di comando e connettori disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
    • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.
    • Possibilità di configurazioni personalizzate con visualizzazione di stato a LED e connettore M12.
    • Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface tramite la serie 3SF1.
    • Accessibilità a ulteriori accessori di montaggio e collegamento per esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie