Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120CC02 FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP - 3SE51120CC02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209692138

Artikelnummer

SIE3SE51120CC02

Herstellernummer

3SE51120CC02

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schutzart (NEMA):

12

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

    Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041

    Gli interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 sono progettati per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
    • Contatti ad azione rapida 1NO/1NC
    • Pulsante a calotta con sovracorsa da 3 mm
    • Pulsante in acciaio inox
    • Struttura modulare per una molteplicità di varianti
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Configurazioni di interruttore per requisiti di sicurezza PL e SIL 3
    • Standard di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibilità di diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa tutte le esigenze operative industriali.
    • Requisiti di sicurezza massimi garantiti per applicazioni critiche.
    • Accessori disponibili per personalizzare e ampliare le funzionalità del sistema.
    • Facilità di integrazione nel sistema grazie alla gamma completa di prodotti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie