SIEMENS - SIE3SE51120CA001CA0 FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR - 3SE51120CA001CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209692046
Artikelnummer
SIE3SE51120CA001CA0
Herstellernummer
3SE51120CA001CA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Interruttore base con elevata protezione contro la corrosione
Interruttore di posizione con custodia in metallo per l'uso industriale e alta protezione contro la corrosione.
Dettagli tecnici:
- Apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC senza testina di comando
- Standard: secondo EN 50041
- Punti di commutazione e fissaggio: secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni: IEC, UL
- Sicurezza: massimi requisiti secondo PL e SIL 3
- Consumo: basso assorbimento di corrente
- Disponibilità: diverse grandezze di custodia, in plastica o in metallo
- Opzioni: visualizzazione di stato a LED, connettore M12
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa le esigenze della quotidiana operatività industriale
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Integrazione di elettronica ASIsafe per maggiore sicurezza
- Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, come testine di comando e connettori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


