Startseite

SIEMENS - SIE3SE51120AA00 ENCLOSURE, METAL, ACC. TO - 3SE51120AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Länge des Sensors - 85.7 mm

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209691889

Artikelnummer

SIE3SE51120AA00

Herstellernummer

3SE51120AA00

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzart (NEMA):

12

custodia metallo, secondo DIN EN 50041 con coperchio, turchese 1 x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie