Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AW52 STAINLESS STEEL ACTUATOR FOR 3SE53 - 3SE50000AW52

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Betätiger mit vertikaler Befestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621035178

Artikelnummer

SIE3SE50000AW52

Herstellernummer

3SE50000AW52

Hersteller

SIE

Ausführung:

Betätiger mit vertikaler Befestigung

    Azionatore in acciaio inox

    Questo azionatore è progettato per condizioni ambientali estreme, con elevata protezione contro la corrosione e diverse configurazioni di interruttori di posizione di sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Fissaggio verticale per temperature fino a meno 40 gradi
    • Interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i, 3SF13
    • Interruttore di posizione di sicurezza senza blocco di ritenuta 3SE51/3SE52 e AS-i, 3SF11/3SF12
    • Rilevamento di posizione di parti di macchina e sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione
    • Struttura modulare con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Connettorie rotelle variabili per esigenze industriali quotidiane
    • Segnalazione LED dello stato attuale dell'apparecchio
    • Collegamento rapido per riduzione dei tempi di cablaggio
    • Conformità agli standard EN 50047 e EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3 tramite configurazioni di interruttore
    • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili in plastica o metallo
    • Opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata resistenza e durata in condizioni ambientali estreme
    • Flessibilità grazie alla modularità che permette molteplici varianti
    • Facile installazione grazie al collegamento rapido
    • Gestione efficace delle risorse di magazzino grazie a un numero ridotto di tipi
    • Alta sicurezza operativa grazie alle omologazioni internazionali e ai requisiti di sicurezza avanzati
    • Adattabilità alle esigenze industriali quotidiane grazie alla varietà di connettori e rotelle

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie