SIEMENS - SIE3SE50000AV04 AZION RAD SIN PER 3SE51.,3SE52. ,3SF13. - 3SE50000AV04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209691056
Artikelnummer
SIE3SE50000AV04
Herstellernummer
3SE50000AV04
Hersteller
SIE
Azionatore separato
Azionatore radiale a sinistra per interruttori di posizione con blocco di ritenuta.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13
- Interruttore di posizione: 3SE51/3SE52e AS-i 3SF11/3SF12
- Attuatore: SIRIUS 3SE5
- Commutazione e fissaggio: secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza: secondo PL e o SIL 3
- LED: segnala lo statoattuale dell'apparecchio
- Connessione rapida: riduzione dei tempi di cablaggio
- Grandezze di custodia: disponibili in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Varianti opzionali: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento: diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente molteplici varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
- Ridotto assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata
- Accessori disponibili: testine di comando e connettori, ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


