SIEMENS - SIE3SE50000AR04 ASTA FLESS 242,5MM PUNTA PLAST 50MM - 3SE50000AR04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209696075
Artikelnummer
SIE3SE50000AR04
Herstellernummer
3SE50000AR04
Hersteller
SIE
- Lunghezza totale: 242,5 mm
- Molla: 150 mm
- Perno: 50 mm in plastica
- Compatibile con interruttori di posizionamento SIRIUS 3SE5
- Conformità a EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Disponibile in diverse grandezze di custodia e materialità
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Ampliamento delle esigenze industriali grazie a un'ampia varietà di connettori e rotelle
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Possibilità di utilizzare testine di comando e connettori come accessori
- Sicurezza garantita grazie all'elettronica integrata e ai requisiti di sicurezza elevati
Testina di comando: asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52
Il prodotto è un meccanismo di avanzamento progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione in ambito industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


