SIEMENS - SIE3SE50000AR03 ASTA FLESS 76MM PUNTA PLAST 10MM - 3SE50000AR03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209696068
Artikelnummer
SIE3SE50000AR03
Herstellernummer
3SE50000AR03
Hersteller
SIE
- Lunghezza totale: 76 mm
- Molla: 23,5 mm
- Perno: 10 mm
- Materiale: plastica con meccanismo di avanzamento
- Omologazioni: IEC, UL
- Standard di commutazione: secondo EN 50047 e EN 50041
- Configurazioni di sicurezza: fino a PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe: ridotto assorbimento di corrente
- Opzioni disponibili: visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare che consente una varietà di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Un'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa le diverse esigenze industriali.
- Accesori disponibiliper montaggio e collegamento a seconda dell'esecuzione.
- La serie 3SF1 offre collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
Testina di comando: asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52
La testina di comando è progettata per il controllo degli interruttori di posizione SIRIUS 3SE5, consentendo il rilevamento di posizione di parti di macchina e lasorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


