Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AR01 ASTA FLESS 142,5MM PUNTA PLAST 50MM - 3SE50000AR01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209696044

Artikelnummer

SIE3SE50000AR01

Herstellernummer

3SE50000AR01

Hersteller

SIE

    Asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52

    Questo prodotto è un asta flessibile progettata per interruttori di posizione, garantendo un rilevamento efficiente e sicuro delle posizioni delle parti di macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con interruttori di posizione SIRIUS 3SE5
    • Lunghezza totale: 142,5 mm
    • Numero di molla: 50 mm
    • Perno in plastica: 50 mm
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL
    • Configurazioni per massimi requisiti di sicurezza: PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata per ridotto assorbimento di corrente
    • Variante disponibile con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Accessori di montaggio/collegamento disponibili

    Benefici per i clienti:

    • Struttura modulare che consente molteplici varianti con unnumero ridotto di tipi da magazzino
    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Adatta a soddisfare un'ampia varietà di esigenze industriali grazie ai diversi connettori e rotelle
    • Appropriate soluzioni per elevati standard di sicurezza
    • Possibilità di scelta tra diverse grandezze di custodia e materiali (plastica o metallo)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie