Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AH001AJ0 TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 -40 - 3SE50000AH001AJ0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIRIUS 3SE5

EAN

4011209822313

Artikelnummer

SIE3SE50000AH001AJ0

Herstellernummer

3SE50000AH001AJ0

Hersteller

SIE

azionatore con leva girevole funzionante a -40 °C per interruttore di posizione 3SE51 per 40/56/56XL mm, punti di commutazione secondo EN 50041. La direzione di commutazione della leva è impostabile a sinistra/destra oppure solo a sinistra o solo a destra. Lo stato di fornitura è a sinistra/destra. (ordinare la leva separatamente) Azionatore girevole per interruttore di posizione 3SE51/3SF11 SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nellindustria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie. Gli apparecchi sono adatti, grazie al grado di protezione elevato, allimpiego in condizioni ambientali estreme. Essi hanno una elevata protezione anticorrosione, sono a prova di urti e vibrazioni e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, diversi dispositivi di azionamento nonché azionatori separati. Safety is a SIRIUS business.