Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AF10 LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D13MM - 3SE50000AF10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209695986

Artikelnummer

SIE3SE50000AF10

Herstellernummer

3SE50000AF10

Hersteller

SIE

    Testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52

    La testina di comando 3SE51/52 è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione, garantendo un'ampia modularità e una rapida installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Meccanismo di avanzamento: per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5
    • Comunicazione: tecnologia di collegamento rapido
    • Omologazioni: IEC, UL
    • Requisiti di sicurezza: compatibile con PL e o SIL 3
    • Custodie disponibili: varie grandezze, plastica o metallo
    • Indicatori di stato: LED presenti per segnalare lo stato attuale
    • Connettori disponibili: varianti connettori M12

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
    • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Soluzioni personalizzabili grazie alla varietà di connettori e rotelle disponibili
    • Accessori aggiuntivi come testine di comando e connettori offrono ulteriore flessibilità
    • Sicurezza elevata grazie alle specifiche di omologazione e integrazione elettronica ASIsafe

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie