SIEMENS - SIE3SE50000AD021AJ0 ACTUATOR HEAD FOR - 3SE50000AD021AJ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209822153
Artikelnummer
SIE3SE50000AD021AJ0
Herstellernummer
3SE50000AD021AJ0
Hersteller
SIE
- Perno con rotella con sovracorsa da 3 mm
- Rotella in acciaio inox di 13 mm
- Funzionante a temperature fino a -40 °C
- Meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5
- Adatto per impianti eolici, industria alimentare e applicazioni ferroviarie
- Grado di protezione elevato per ambienti estremi
- Alta protezione anticorrosione, a prova di urti e vibrazioni
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Opzioni di configurazione per soddisfare requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Disponibilità di custodie in plastica o in metallo
- Varianti con azionatore separato oblocco di ritenuta
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme
- Protezione avanzata contro corrosione, urti e vibrazioni
- Massima sicurezza grazie a configurazioni personalizzabili
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali
- Accessori disponibili per miglioramenti delle prestazioni
Testina di comando per interruttore di posizione 3SE51
La testina di comando 3SE51 è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina in ambienti estremi fino a -40 °C, garantendo alta protezione e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


