Startseite

SIEMENS - SIE3SE50000AA50 LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 19MM - 3SE50000AA50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209695627

Artikelnummer

SIE3SE50000AA50

Herstellernummer

3SE50000AA50

Hersteller

SIE

    Regolabile in lunghezza leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52

    Il prodotto è una leva girevole in metallo lunga 100 mm, progettata per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione dei dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Leva in metallo lunga 100 mm
    • Rotella in plastica di 19 mm
    • Struttura modulare per diverse varianti e ridotto numero di tipi da magazzino
    • LED che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
    • Collegamento rapido per ridurre i tempi di cablaggio
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
    • Disponibilità di custodie in plastica o metallo
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface nella serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie alla regolabilità della leva
    • Versatilità e adattabilità a diverse esigenze industriali
    • Maggiore efficienza dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapido
    • Maggiore sicurezza operativa grazie ai requisiti di sicurezza elevati
    • Possibilità di personalizzare l’apparecchio con accessori aggiuntivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie