SIEMENS - SIE3SE50000AA02 LEVA IN MET 27MM CON ROT ACCIAIO D19MM - 3SE50000AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209695450
Artikelnummer
SIE3SE50000AA02
Herstellernummer
3SE50000AA02
Hersteller
SIE
- Forma: A
- Lunghezza leva: 27 mm
- Livello: 9 mm
- Rotella: in acciaio inox di 19 mm
- Compatibilità: secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni: IEC, UL
- Punti di commutazione: SICUREZZA secondo PL e SIL 3
- Collegamento: tecnica di collegamento rapida
- Elettronica: ASIsafe integrata
- Custodie: varie grandezze in plastica o metallo
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane.
- LED che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio per facilitare l’individuazione di problemi.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Accessori disponibili per una personalizzazione secondo l'esecuzione.
Leva girevole per interruttore di posizione 3SE51
La leva in metallo forma A lunga 27 mm è progettata per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, facilitando il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


