SIEMENS - SIE3SE50000AA011AJ0 TWIST LEVER FOR 3SE5 - 3SE50000AA011AJ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209822269
Artikelnummer
SIE3SE50000AA011AJ0
Herstellernummer
3SE50000AA011AJ0
Hersteller
SIE
Leva girevole per interruttore di posizione 3SE51
Leva in metallo lunga 27 mm, Forma A rotella in plastica 19 mm funzionante a -40 °C per il rilevamento di posizione di parti di macchina.
Dettagli tecnici:
- Leva in metallo lunga 27 mm
- Forma A rotella in plastica 19 mm
- Funzionante a -40 °C
- Adatta per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C
- Grado di protezione elevato
- Elevata protezione anticorrosione
- A prova di urti e vibrazioni
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo
- Varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Utilizzo in condizioni ambientali estreme
- Affidabilità in applicazioni critiche come impianti eolici e nell'industria dei generi alimentari
- Sicurezza elevata con possibilità di soddisfare i requisiti normativi rigorosi
- Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


