SIEMENS - SIE3SE50000AA01 LEVA IN MET 27MM CON ROT PLAST D19MM - 3SE50000AA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209695443
Artikelnummer
SIE3SE50000AA01
Herstellernummer
3SE50000AA01
Hersteller
SIE
- Leva in metallo, forma A, lunga 27 mm
- Livello di 9 mm con rotella in plastica da 19 mm, conforme a DIN EN 50041
- Struttura modulare con varie opzioni e ridotto numero di tipi da magazzino
- LED per segnalazione stato attuale dell’apparecchio
- Collegamenti rapidi per tempi di cablaggio ridotti
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni di interruttore che soddisfano i requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, plastica o metallo, in forma costruttiva compatta
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Specializzata per il rilevamento di posizione, aumentando la sicurezza operativa
- Ampia varietà di connettori e rotelle per adattarsi a diverse esigenze industriali
- Facilità di installazione e cablaggio ridotto grazie alla tecnica di collegamento rapido
- Compatibilità con vari standard di sicurezza per una maggiore tranquillità
- Accessori disponibili per personalizzazioni e montaggi efficaci
Leva girevole per interruttore di posizione 3SE51
La leva in metallo forma A è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


