SIEMENS - SIE3SE39827J BLOCC. CONTATTI 2L,2R X 3SE29 - 3SE39827J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Verriegelung - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209518261
Artikelnummer
SIE3SE39827J
Herstellernummer
3SE39827J
Hersteller
SIE
Mit Verriegelung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
- Tipo di contatti: 1 NO (normalmente aperto) + 1 NC (normalmente chiuso)
- Compatibilità: ricambio per pulsante a pedale 3SE.2924-3AA20
- Applicazioni: utilizzabile in contesti industriali per il controllo di macchine
- Facile sostituzione per mantenere la funzionalità del sistema di controllo
- Aumenta la sicurezza con l'uso di contatti affidabili
- Riduce i tempi di inattività grazie alla semplicità di installazione
Blocchetto di contatti 1 NO+1 NC
Il blocchetto di contatti 1 NO+1 NC è un ricambio per il pulsante a pedale 3SE.2924-3AA20, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


