Startseite

SIEMENS - SIE3SE39345CB20 INT.PL.PED.DOP.SENZA COP.2 CONT.SCA - 3SE39345CB20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE39345CB20 INT.PL.PED.DOP.SENZA COP.2 CONT.SCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209391680

Artikelnummer

SIE3SE39345CB20

Herstellernummer

3SE39345CB20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Breite:

212 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

34 mm

    Tasto a pedale 2 contatti CO a 2 pedali

    Il tasto a pedale SIRIUS 3SE39 è progettato come dispositivo di comando in parti dell’impianto particolarmente pericolose, ideale per mantenere le mani libere durante l'uso di presse o punzonatrici.

    Dettagli tecnici:

    • Due contatti CO
    • Funzionamento con due pedali
    • Design senza calotta di protezione
    • Adatto per utilizzo in ambienti industriali pericolosi

    Vantaggi peri clienti:

    • Consente l'uso delle mani libere durante le operazioni di comando
    • Aumenta la sicurezza nell'ambiente di lavoro
    • Facile integrazione in sistemi già esistenti
    • Migliora la produttività garantendo un accesso rapido ai comandi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie