Startseite

SIEMENS - SIE3SE39024CB20 INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT. SCAMBIO - 3SE39024CB20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209391758

Artikelnummer

SIE3SE39024CB20

Herstellernummer

3SE39024CB20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Breite:

71 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

27 mm

    Pedaliera Custodia in Materiale Isolante

    Il tasto a pedale monopedale senza calotta è progettato come dispositivo di comando in parti dell'impianto particolarmente pericolose, ideale per mantenere le mani libere durante le operazioni.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto CO
    • Modello: SIRIUS 3SE39
    • Materiale isolante
    • Design monopedale senza calotta

    Vantaggi per i clienti:

    • Mantenimento delle mani libere per una maggiore sicurezza operativa
    • Utilizzo in ambienti pericolosi come presse o punzonatrici
    • Affidabilità garantita in applicazioni di comando sicuro

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie