Startseite

SIEMENS - SIE3SE29321AA20 INT.MET.PED.DOP.CON COP.2L,2R METRICO - 3SE29321AA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576674

Artikelnummer

SIE3SE29321AA20

Herstellernummer

3SE29321AA20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Breite:

284 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

267 mm

    Pulsante a pedale

    Il prodotto è un pulsante a pedale a 2 pedali progettato per l'uso in aree pericolose, per consentire il comando delle macchine mantenendo le mani libere.

    Dettagli tecnici:

    • Due pedali con calotta
    • senza ritenzione meccanica
    • Custodia in metallo IP65
    • Ingresso cavi M25 x 1,5
    • Contatti ad azione lenta 2NO+2NC per ogni pedale
    • Utilizzabile in parti dell'impianto particolarmente pericolose
    • Ideale per presse o punzonatrici

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente di mantenere le mani libere durante il funzionamento delle macchine
    • Alta protezione contro la polvere el'acqua grazie alla custodia in metallo IP65
    • Affidabilità aumentata in ambienti di lavoro pericolosi
    • Facilità di installazione con ingresso cavi M25 x 1,5

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie