SIEMENS - SIE3SE29320AA20 INT.MET.PED.DOP.CON COP.1L,1R METRICO - 3SE29320AA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schaltfunktion verrastend - nein
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4011209576643
Artikelnummer
SIE3SE29320AA20
Herstellernummer
3SE29320AA20
Hersteller
SIE
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
284 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
267 mm
- Tipo: pulsante a pedale con 2 pedali
- Calotta: senza ritenzione meccanica
- Custodia: metallo con grado di protezione IP65
- Ingresso cavi: M25 x 1,5
- Contatti: ad azione lenta 1NO+1NC per ogni pedale
- Facilita il comando in aree pericolose, come su presse o punzonatrici.
- Permette di mantenere le mani libere durante l'operazione.
- Alta protezione contro polvere e umidità grazie alla custodia IP65.
Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29
Il pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 è progettato per essere utilizzato come dispositivo di comando in parti dell'impianto particolarmente pericolose, garantendo la sicurezza mentre si mantengono le mani libere.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


