SIEMENS - SIE3SE29243AA20 INT.MET.PED.DI SICUR.2L,2R METRICO - 3SE29243AA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4011209576636
Artikelnummer
SIE3SE29243AA20
Herstellernummer
3SE29243AA20
Hersteller
SIE
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
-99999
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
156 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
265 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


