Startseite

SIEMENS - SIE3SE29122AB20 INT.MET.PED.NO COP.1L,1R METRICO - 3SE29122AB20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE29122AB20 INT.MET.PED.NO COP.1L,1R METRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576629

Artikelnummer

SIE3SE29122AB20

Herstellernummer

3SE29122AB20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

ja

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

220 mm

pedaliera, a 1 pedale senza calotta, con ritenzione meccanica custodia in metallo IP65, 1 NO+1 NC, ingresso cavi M20 x 1,5 interruttore a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse opunzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie