Startseite

SIEMENS - SIE3SE29122AA20 INT.MET.PED.CON COP.1L,1R METRICO - 3SE29122AA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576612

Artikelnummer

SIE3SE29122AA20

Herstellernummer

3SE29122AA20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

ja

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Breite:

156 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

265 mm

    Pedaliera

    Il prodotto è un interruttore a pedale SIRIUS 3SE29 progettato per il comando in aree pericolose, consentendo di mantenere le mani libere durante l'uso.

    Dettagli tecnici:

    • 1 pedale con calotta
    • Ritenzione meccanica
    • Custodia in metallo IP65
    • 1 NO + 1 NC
    • Ingresso cavi M20 x 1,5

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per applicazioni su presse o punzonatrici
    • Aumenta la sicurezza negli ambienti di lavoro
    • Permette di operare senza utilizzare le mani, migliorando l'efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie