SIEMENS - SIE3SE29031AB20 INT.MET.PED.SENZA COP.2L,1R METRICO - 3SE29031AB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - nur Ein
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209576599
Artikelnummer
SIE3SE29031AB20
Herstellernummer
3SE29031AB20
Hersteller
SIE
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
nur Ein
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
220 mm
- Tipo: A 1 pedale senza calotta
- Meccanismo: Senza ritenzione meccanica
- Custodia: In metallo IP65
- Contatti: 2NO + 2NC
- Ingresso cavi: M20 x 1,5
- Consente di operare in sicurezza in condizioni pericolose, ad esempio su presse o punzonatrici.
- Favorisce la libertà di movimento, mantenendo le mani libere.
- Robustezza della custodia in metallo per una lunga durata in ambienti difficili.
Pulsante a pedale
Il pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 è progettato come dispositivo di comando in aree di impianto particolarmente pericolose, permettendo di mantenere le mani libere durante l'operazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


