Startseite

SIEMENS - SIE3SE29031AA20 INT.MET.PED.CON COP.2L,1R METRICO - 3SE29031AA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576582

Artikelnummer

SIE3SE29031AA20

Herstellernummer

3SE29031AA20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Breite:

156 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

265 mm

    Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

    Il pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 è un dispositivo di comando progettato per applicazioni industriali in aree particolarmente pericolose, permettendo di mantenere le mani libere durante l'uso.

    Dettagli tecnici:

    • 1 pedale con calotta
    • Non include ritenzione meccanica
    • Custodia in metallo con grado di protezione IP65
    • 2NO + 2NC
    • Ingresso cavi M20 x 1,5

    Vantaggi per il cliente:

    • Ideale per l'uso su presse o punzonatrici
    • Aumenta la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi
    • Consente di eseguire operazioni con le mani libere, migliorando l'efficienza
    • Costruzione robusta per una lunga durata nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie