Startseite

SIEMENS - SIE3SE29020AA20 INT.MET.PED.CON COP.1L,1R METRICO - 3SE29020AA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576575

Artikelnummer

SIE3SE29020AA20

Herstellernummer

3SE29020AA20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

nur Ein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Breite:

156 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

265 mm

    Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

    Il pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 è progettato per l'utilizzo in ambienti pericolosi, permettendo il controllo con le mani libere in applicazioni come presse e punzonatrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 1 pedale con calotta
    • Meccanismo: senza ritenzione meccanica
    • Custodia: in metallo, grado di protezione IP65
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Ingresso cavi: M20 x 1,5

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'operazione di macchinari pesanti, permettendo di mantenere le mani libere.
    • Costruzione robusta con grado di protezione elevato per ambienti difficili.
    • Adatto per l'uso in applicazioni ad alto rischio, garantendo maggiore sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie